グラフィックボード GTX750TI-PH-2GD5
ホコリに強いダストプルーフファンを搭載するGTX 750 Tiビデオカード
仕様エンジンクロック:1085MHz/1020MHz(Boost Clock/Base Clock)/CUDAコア:640/メモリクロック:5.4 GHz (1350 MHz GDDR5)/IF:128-bit/HDCP対応/D-sub15:1/DVI-I:0/DVI-D:2/HDMI:1/DP:0/LP対応:×/PCI-E8ピン:0/PCI-E6ピン:1
寸法(mm)182×115×39(ボード)
質量(kg)1
冷却方式FAN
メモリーGDDR5 2GB
最大解像度(DVI)2560 x 1600、(アナログ)2048 x 1536
スロットPCI-E 3.0
チップセットGeForce GTX 750 Ti
占有スロット数2
内容量1個