無線LANルーター RT-AC68U
1,300Mbps+600Mbpsデュアルバンド対応の高速IEEE802.11ac(Draft)n/a/g/b無線LANルーター
付属品RT-N66U(本製品)、ACアダプタ、LANケーブル、クイックスタートガイド、サポートCD、保証書
質量(kg)1.17
質量(g)640
外形寸法(mm)207×148.8×35.5
電源DC +19V 1.58A
保証期間2年間
LEDLAN LED、WAN LED、USB LED、5GHz/2.4GHz LED
アンテナ外付け dBiアンテナ3本
伝送速度1000/100/10Mbps
USBポートUSB 2.0 x 2ポート
内容量1個
無線ルーター の新着商品

