BMK ハンディビーズバスクリーナー

BMK ハンディビーズバスクリーナー 東和産業

材質柄・台:ポリプロピレン・ABS樹脂、頭:ナイロン・ポリウレタン 長さ(mm)70 幅(mm)110 高さ(mm)255 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05299954 30363
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05299954 30363 74071628 30438 30438 伸縮取替え用 ハンディバスクリーナー 東和産業 74071628 伸縮取替え用 ハンディバスクリーナー 東和産業 1個 589 税込648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする