KLP 抗菌ソフトスポンジ
キズをつけにくいソフトタイプで、フッ素樹脂加工品も洗えます。
泡だち、泡もちGOOD!
スポンジ部分に抗菌加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。
無溶剤接着だから溶剤特有のニオイがなく安心してお使い頂ける商品です。
種類スポンジたわし
材質不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
長さ(mm)40
幅(mm)70
高さ(mm)110
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
内容量1個
キズをつけにくいソフトタイプで、フッ素樹脂加工品も洗えます。
泡だち、泡もちGOOD!
スポンジ部分に抗菌加工を施していますので、清潔にお使いいただけます。
無溶剤接着だから溶剤特有のニオイがなく安心してお使い頂ける商品です。