KN シルキータッチクリーナー

KN シルキータッチクリーナー 東和産業

使用場所キッチン 材質不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン 長さ(mm)40 幅(mm)110 高さ(mm)70 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05300828 12909 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
05300837 12910 オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了
05300846 12911 グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする