はがき用紙 両面マルチプリント紙 厚手 ポストカード ホワイト

はがき用紙 両面マルチプリント紙 厚手 ポストカード ホワイト エレコム はがき用紙 両面マルチプリント紙 厚手 ポストカード ホワイト エレコム はがき用紙 両面マルチプリント紙 厚手 ポストカード ホワイト エレコム はがき用紙 両面マルチプリント紙 厚手 ポストカード ホワイト エレコム はがき用紙 両面マルチプリント紙 厚手 ポストカード ホワイト エレコム はがき用紙 両面マルチプリント紙 厚手 ポストカード ホワイト エレコム
(3件のレビュー)

レーザープリンタ、インクジェット、コピー機など、プリンタを選ばず印刷できるマルチプリントタイプのハガキ用紙です。
折れにくく美しい白さを持つ用紙で上品に仕上がります。
しっかりとしたコシがあり、高級感のある厚手タイプです。
宛名面には7桁の郵便番号枠が入っています。
試し刷りに便利なテスト用紙が2枚付いています。
無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」をお使いいただくと、簡単にデザイン・印刷が可能です。

サイズはがき 紙厚(mm)0.233 ホワイト 付属品テストプリント用紙×2枚 白色度(%)93 用紙マルチプリントタイプ 紙質スーパーファイン紙 坪量(g/m2)209.3 用紙サイズはがき 郵便番号欄あり 印刷方式両面 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)100×148
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01251407 EJH-M200 1セット(200枚) 200枚 インクジェットプリンター
2,700
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
01251416 EJH-M50 1セット(50枚) 50枚 インクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機
960
619
681 (税込)
3日以内出荷
01251398 EJH-M100 1セット(100枚) 100枚 インクジェットプリンター
1,520
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-30
用途:
しばらく会えてない人にポストカードの様に送りました
メナードフェイシャルサロン シルフィ ソアー 様 (サービス業)

インクジェットなので、色合いも綺麗で季節にあったポストカードが出来ました。
コミュニケーションをとるためのカードになると思います。

2024-11-04
用途:
喪中はがき

全く問題なくインクジェットプリントで作成できました。

対象商品:
01251407
2018-10-08
用途:
挨拶状等
横浜トヨペット株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

製品に大きな問題はありませんが、購入に苦労してました。家電量販店では在庫が1~2個あれば良いい方で、だいたい取り寄せで1週間とか言われてました。モノタロウさんだといつでも在庫あるので、急に必要になった時でも安心です。今後ともよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする