3ボタン Bluetooth IRマウス(Sサイズ)
省電力で電池が長持ちするIR LEDセンサーを搭載。Bluetooth(R)3.0規格に対応したワイヤレスマウス。
適合規格Bluetooth(R)3.0 Class2/プロファイル:HID(HumanInterfaceDevice)
仕様(射出光線種類)不可視波長域
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
サイズSサイズ
質量(g)(マウス本体)約50(電池含まず)
電源(本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれカ2本
定格電圧(V)3
対応OSWindowsRT~RT8.1、Windows8~8.1、Windows7(~SP1)、WindowsVista(~SP2)、WindowsXP(SP2~SP3)、MacOSX10.6~10.6.8、OSX10.7~10.7.5、OSX10.8~10.8.3、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46)
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3
分解能1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)55.9×92.0×37.0
通信方式FHSS
LED色不可視光(赤外線)
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約155時間
連続待機時間約307日
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
電池使用可能期間想定/約277日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
読取方式光学センサー方式
内容量1個
ワイヤレスマウス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01251592 | M-BT12BRPN | 73041265 | M-K5BRKWH/RS |
![]() |
ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ | エレコム | 1個 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
01251608 | M-BT12BRRD | 73041256 | M-K5BRKBK/RS |
![]() |
ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ | エレコム | 1個 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
01251617 | M-BT12BRSV | 73041256 | M-K5BRKBK/RS |
![]() |
ワイヤレスマウス Bluetooth IR 抗菌 3ボタン Sサイズ | エレコム | 1個 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 01251608
2019-09-16
- 用途:
- モバイルPC操作時
建設業・工事業
コードレスマウスは、持運びには小さい方が良く、しかし、作業時は操作性を重視するとある程度の大きさが必要です。本商品は、その両方の要求をクリアしたサイズで大変便利です。コスパも良いです。
- 対象商品:
- 01251574
2019-07-15
- 用途:
- お家用のマウス
イメージよりも小ぶりなサイズです。ホイールもカリカリといった感じ。自動でパワーオフしてくれていると感じます、スリープかな?価格的にも満足です。
- 対象商品:
- 01251617
2019-01-26
- 用途:
- 仕事用に購入しました。
M-art corporation 様
(卸売・小売業)
業務上スクロールホイールを多用するのですが、他社製品よりなめらかでカチカチ音がしないので気に入っています。左右のクリックは少し固め。
- 対象商品:
- 01251617
2019-01-11
- 用途:
- iMac(Late 2017) OS10.14にて使用
エムテックス 様
手の小さい私にはちょうど良いサイズ、重さも気にならない。
操作感はAppleのマジックマウスより数段上。
マジックマウスは箱の中でお休み中です。