5ボタン ワイヤレスレーザーマウス
精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを搭載!
フィット感がよく快適な操作を実現するエルゴノミクスデザインを採用したレーザーマウス。
仕様(射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
サイズMサイズ
質量(g)(マウス本体)約60※電池含まず、(レシーバ)約2
タイプレーザー式
規格JISC6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠
電源(本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれカ2本
定格電圧(V)(本体)3
対応OSWindowsRT~RT8.1、Windows8~8.1、Windows7(~SP1)、WindowsVista(~SP2)、WindowsXP(SP2~SP3)、MacOSX10.6~10.6.8、OSX10.7~10.7.5、OSX10.8~10.8.3、PlayStation(R)3(システムソフトウェア・バージョン4.46)
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh、PlayStation(R)3
分解能1600カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス本体)60.3×100.0×37.0、(レシーバ)15.0×18.0×6.0
通信方式GFSK
読取レーザー方式
ボタン数5個(ホイールボタン含む)
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約100時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約197日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4帯
電池使用可能期間想定/約178日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
内容量1個