曜日別特売

テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー

テンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー - エレコムテンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー - エレコムテンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー - エレコムテンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー - エレコムテンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー - エレコムテンキーボード 有線 USB接続 メンブレン [Tab]キー・[00]キー - エレコム
(4件のレビュー)

Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き。ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード。

ケーブル長(m)0.5質量(g)約110対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB[A]対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.3電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01252694TK-TCM011BKブラック
2,495
1,498
1,648(税込)
当日出荷
01252703TK-TCM011SVシルバー
2,495
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01252694
2021-07-14
用途: 数字入力
サービス業

タブキーも付いていて便利。キータッチも柔らかく、気に入ってます。時折USB接続し直さないと数字入力できなくなることがあり、その分星ひとつ減らしましたが、使い心地は決して悪くないです。

対象商品 : 01252703
2018-03-02
用途: ノートパソコンへの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

つなげて即使用出来て便利、ただ平面なので、計算機のような斜めになった方が使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 01252703
2017-10-05
用途: 事務作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

ノートパソコンの数字キーが、壊れて数字が打てなくなった為、購入しました。
使いは、支障なく使用していますが、スタンドがあればもっと最適だと思う。

対象商品 : 01252694
2017-10-31
用途: 経理処理
製造業

ボタンも軽く、打ちやすいです。大きさもいいぐらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする