カーボンヒーター式赤外線塗装乾燥機

カーボンヒーター式赤外線塗装乾燥機 TPR

支柱が250mm高くなりました
スピーディーな乾燥
照射盤90度回転可能
ヒータ角度最大90度傾斜可能
小型で軽量、しかもパワフル

質量(kg)21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1700×605×550 電源コード(m)10 プラグ4P 20A 消費電力(kW)1.8 ヒータータイプカーボン焼結体 タイマー時間最大99分50秒 定格電源三相、200V 15A 照射範囲605×320(mm) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01252764 UC202
169,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする