曜日別特売

ホールドコーナー

ホールドコーナー - カナイホールドコーナー - カナイホールドコーナー - カナイ
(1件のレビュー)

柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。
板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。

用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。材質JIS G 4305 SUS430付属品YD-R60×13本種別標準仕様表面処理(2B材)生地板厚(mm)1.0N値2.3以下告示1460号第2号建材試験センター第01A3139号短期基準接合耐力(kN)12.7内容量1個
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)。
※柱または横架材の中心隅角部に設置して付属でついている接合具で止め付けます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01280685HC-10
570
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-30
用途: 建築
とよさ株式会社農・林・水産業

使いやすくて、買い求めもとても楽で、とても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする