曜日別特売

爪止めボードクリップ

爪止めボードクリップ - カナイ爪止めボードクリップ - カナイ

2×4工法において、天井の受け材の代わりに使用する専用金物です。
爪が2か所付いていますので安定が良く、2つの爪を同時に打ち込めますので、取り付けがとても簡単で施工性に優れます。
ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。

用途天井への石膏ボード貼りの際に、受け材の代わりに使用する金物です。材質JIS G 4305 SUS430仕様12.5mmボード用表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7内容量1箱(500個)
注意
※石膏ボードの厚みに合わせて金物をお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01280737TBC3
26,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする