カナイ
大引受金物(OJH-105)
土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。
根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途
大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。
材質
JIS G 3302 SGHC
仕様
105角用(大引105mm+土台面まで空き42mm)
付属品
スクリューくぎ(SN-75)×6本
表面処理
Z27
板厚(mm)
2.3
内容量
1個
注意
※大引は105材をご使用ください。下がり距離は45mmです。
※スクリューくぎ(SN-75)を6本打ちして本止めしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01280773
OJH-105
¥
470
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください