曜日別特売

大引受金物(105G)

大引受金物(105G) - カナイ大引受金物(105G) - カナイ
(3件のレビュー)

土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。
根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。

用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC仕様105角用付属品YA-S45×8本表面処理Z27板厚(mm)2.3内容量1個
注意
※大引は105材をご使用ください。
※皿スクリュー(YA-S45)を8本打ちして本止めしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01280782105G
500
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01280782
2021-10-23
用途: 住宅リフォーム
クラフトナカムラ株式会社

問題なく使用出来ました。また利用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01280782
2016-12-20
用途: 建物の間に波トタン屋根を設置するのに梁受けとして使用

モルタルの外壁に建物の柱にビスで留めて使用するので外壁を壊したりせずに簡単に設置できた。

1が参考にしています
対象商品 : 01280782
2017-02-04
用途: リフォーム時の大引き受け

ビスも付いていて助かりました。
商品も問題なくしっかりとしたものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする