曜日別特売

シームレス両引き羽子板Ⅱ

シームレス両引き羽子板Ⅱ - カナイシームレス両引き羽子板Ⅱ - カナイ
(3件のレビュー)

溶接レス、プレスによる一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。
管柱、横架材相互の引きつけに使用します。
使用箇所に応じた六角ボルトを用いることで、現場に最適な羽子板ボルトになります。
羽子板を両側から引きたい場合もボルト1本で施工できます。

材質JIS G 3134 SPFH 540寸法(mm)33×113表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)3.2N値1.7以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT002短期基準接合耐力(kN)9.3内容量1個
注意
※ご使用の際は、適切な長さの六角ボルトをお選びください。
※六角ボルトは別売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01280816SSB-C
150
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01280816
2024-06-16
用途: アンカーと羽子板の連結

非常にしっかりした作りで、コスパ抜群だと思います。

対象商品 : 01280816
2020-11-19
用途: 倉庫の建前
農・林・水産業

両引き羽子板として使用します。
強い締め付けにも対応できる良品です。

対象商品 : 01280816
2018-06-01
用途: 機械の組み立て

同厚のL型アングルよりも強度があり、使いやすい。ばら売りがありうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする