曜日別特売

ステア羽子板ボルト

ステア羽子板ボルト - カナイ

小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の接合に使用します。
羽根部にエッジが付いて、かんざしボルト、ナットの共回りを防止します。
従来品より羽根部が短い為、梁幅が太くなっても羽根部と梁との干渉を避け、座掘りなしで105~150mmまでの梁にご使用いただけます。
羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。
軽量コンパクト、持ち運びにも便利です。

材質GB/T 701-2008 Q235(JIS相当)付属品M12ナット×1個全長(mm)275表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 CN値2.0以下告示1460号第2号建材試験センター第10A3186号短期基準接合耐力(kN)10.7内容量1個
注意
※かんざしボルトを使用する際には、適切な長さの六角ボルトをお選びください。
※柱脚金物として使用する際には、ステア羽子板ボルトに近接するアンカーボルトの位置及び埋め込み深さ、座金寸法等に考慮してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01280825STSB-275
150
82
90(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする