20kN(68Φ)スパイクザボルト

20kN(68Φ)スパイクザボルト カナイ 20kN(68Φ)スパイクザボルト カナイ 20kN(68Φ)スパイクザボルト カナイ

ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。
プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。
座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。
座金の外径が設置面積を確保します。

材質JIS G 3101 相当 付属品M16ナット×1個 規格(株)住宅構造研究所 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)20.5kN、(ひのき類)17.8kN、(すぎ類)13.7kN 内容量1個
注意
※梁せいに適したボルト長さをお選びください。※基礎直結及び25kN以上での使用は出来ません。※座掘りをする際の座掘外径はΦ70、深さは6mm程度で仕上げてください。※商品名の耐力値はべいまつ類での計算結果となりますので、予めご使用になられる樹種をご確認ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さL(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01280843 SPK20-360 360
1,000
589
648 (税込)
3日以内出荷
01280852 SPK20-450 450
1,100
649
714 (税込)
3日以内出荷
01280868 SPK20-540 540
1,200
719
791 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする