曜日別特売

DR/フィストアンカーボルト M12×350

DR/フィストアンカーボルト  M12×350 - カナイDR/フィストアンカーボルト  M12×350 - カナイDR/フィストアンカーボルト  M12×350 - カナイ

基礎への埋め込み深さを215mmとしたM12用のアンカーボルトです。
先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。

材質SWRM8 相当付属品M12ナット×1個長さL(mm)350表面処理デュラルコート建材試験センター工試第U-2009101819-200910009057内容量1個
注意
※コンクリート打設時、アンカーボルトがズレないよう、あらかじめしっかり固定してください。
※本製品は埋め込み深さを基礎天端からアンカーボルト笠部の首下まで215mm以上を確保してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01280877-
240
239
263(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする