曜日別特売

高耐力50フィストアンカーボルト M16

高耐力50フィストアンカーボルト  M16 - カナイ高耐力50フィストアンカーボルト  M16 - カナイ高耐力50フィストアンカーボルト  M16 - カナイ高耐力50フィストアンカーボルト  M16 - カナイ

36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)
耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。
先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。

材質SWRCH35K 相当付属品M16ナット×1個表面処理デュラルコート建材試験センター第10A2458号内容量1個
注意
※コンクリート打設時、アンカーボルトがズレないよう、あらかじめしっかり固定してください。
※本製品は埋め込み深さ360mm以上、基礎幅150mm以上、コンクリート強度を24N/mm2以上を基本として設計しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01280886SDAFS-8000800
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
01280895SDAFS-9000900
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする