曜日別特売

レフォメーションアンカーボルトM12

レフォメーションアンカーボルトM12 - カナイレフォメーションアンカーボルトM12 - カナイレフォメーションアンカーボルトM12 - カナイ

形状をスリムにしていますので、鉄筋との干渉が和らぎ施工性が向上します。
引き抜きに対する最大強度が十分発揮できるように曲げを入れてあります。
ハイブリッドⅡ丸座金(別売)を使用することで、アンカーボルトの先端が土台上端より出張らずに施工できます。

用途基礎と土台との緊結に使用します。材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品M12ナット×1個表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第05A2787号内容量1個
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さは250mm以上を確保してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01280904RA40400
170
159
175(税込)
3日以内出荷
01280913RA45450
192
169
186(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする