曜日別特売

アンカーフィット

アンカーフィット - カナイアンカーフィット - カナイアンカーフィット - カナイアンカーフィット - カナイ

アンカーボルトを容易に接続でき、高さ、位置出しを行なうことができます。
本製品1個でM12、M16、ストレートタイプ、クランクタイプの各アンカーボルトに対応します。
施工後の取り外しが可能なので、繰り返しご使用頂けます。

用途基礎型枠施工時に、アンカーボルト(M12、M16)を固定するための冶具です。材質PP(ポリプロピレン)仕様M12・M16兼用内容量1箱(100個)
注意
※アンカーボルトの先端ねじ部が、メタルフォーム(型枠)の天バより上に出ている施工方法でのみご使用可能です。※蝶ねじボルトにコンクリートが付着しないよう、油を塗る等の処理を施してお使いください。※落下、衝撃には十分注意してください。※コンクリート打設の際、圧力でアンカーボルトが傾き、セパが外れることがあります。アンカーボルトの下部を固定することをお勧め致します。※止め金具(セパ)の幅はM12:25mm~38mm、M16:20mm~38mm、厚みは7mmのものまで対応します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05862763AF-1216
72,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
01281035AF-1216
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01281035AF-121605862763AF-1216AF-1216 アンカーフィット カナイ 05862763アンカーフィットカナイ1箱(100個)
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする