ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有)

ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有) - カナイビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有) - カナイビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有) - カナイ

大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。
金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。
ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。
肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。

材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N45×18~24本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)3.2内容量1個
注意
※梁の高さにあった耐震梁受け金物を選び、大梁に取り付けてください。※ボルト孔は本体を止め付ける為の孔ではありません。※ビスは必ず専用の物を使用してください。※ビスは必要以上に締め付けないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01281218BTH105-240105×240
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
01281236BTH105-300105×300
2,000
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
01281245BTH105-360105×360
2,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
01281254BTH120-270120×270
1,950
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
01281263BTH120-360120×360
2,350
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
01281227BTH105-270105×270
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする