カナイ
ステンレス装飾柱受け
錆びにくいSUS304製。
カップタイプとストレートタイプの2通りの形状をご用意しています。
用途
ポーチ、バルコニーの柱脚を受けるための装飾性の高い金物です。
材質
JIS G 4305 SUS304
付属品
化粧ナット2付ボルト×1組
高さ(mm)
256
寸法
108丸型
径(Φmm)
108
内径(Φmm)
104
表面処理
ヘヤーライン
板厚(mm)
2.0
内容量
1個
注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。
※加工された柱脚部の仕口が装飾柱受けのカップの底に密着するようにはめ込み、化粧ナット付ボルトで締め付けてください。
※装飾性を重視した金物ですので、主要な構造柱への取付けはご遠慮ください。(告示1460号及び構造計算には対応しておりません)
※後施工アンカー等でコンクリートへ打設してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01281376
SHH-108
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください