カナイ
出窓受け金物
アングル状になった形状は対称形なので、左右の区別なく使用できます。
真壁の和室等の柱が見える場合にも、ボルトの頭が出張らず緊結できるように、くぎやコーチスクリューなどの専用接合具をご用意しています。
用途
出窓が下がらないよう高強度に補強する金物です。
材質
JIS G 3131 SPHC
付属品
コーチスクリューLS 12×65:4本、スクリューくぎ BN-60:15本
寸法(mm)
300×300
表面処理
JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
板厚(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※必ず付属の接合金物を使用し、しっかりと止め付けてください。
※耐力等の確認試験は行っておりません。
※開口間口の大きさに応じて金物の使用個数を増やしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01281552
DJH300
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください