カナイ
ラフターバンド
たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
用途
たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。
材質
JIS G 3302 SGHC
付属品
太めくぎ ZN-40×5本
表面処理
Z27
板厚(mm)
1.2
同等認定
D12F07-04
内容量
1箱(200個)
注意
※たる木と母屋、桁のくぎを打つ部分が密着するように、ひねってある部分で折り曲げ、太めくぎ(ZN-40)で打ち付けてください。
※たる木の断面と勾配に合せた長さのラフターバンドをご使用ください。
※必ず付属の太めくぎ(ZN-40)をご使用ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17778775
RB3515
35×150
オープン
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17778784
RB3818
38×180
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
17778793
RB4218
42×180
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01281568
RB3515
35×150
オープン
取扱い終了
01281577
RB3818
38×180
オープン
取扱い終了
01281586
RB4218
42×180
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください