トリニティープロテクション座金

トリニティープロテクション座金 - カナイトリニティープロテクション座金 - カナイトリニティープロテクション座金 - カナイ

木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。
免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。
通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。
筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。
過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。

材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム仕様M12用座金表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN性能認定SB2-39C07-01内容量1個
注意
※インパクトレンチ等の電動工具で締め付けの際は、あらかじめ筒状ナットをボルトネジ部に掛けてから締め付けてください。※座金の形状が変わってしまうほど、過剰に締め付けないでください。※ゴムワッシャーに接触した木材の表面がゴムワッシャー中のオイル分によって変色することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01281595TPW45
210
159
175(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする