曜日別特売

K-筋かいボックス12

K-筋かいボックス12 - カナイK-筋かいボックス12 - カナイK-筋かいボックス12 - カナイ

スーパーダイマ(高耐食溶融亜鉛めっき鋼板)を使用していますので、従来の溶融亜鉛めっき鋼板に比べ、耐食性に優れています。
高張力材(570N)を使用していますので、必要な耐力を出すことができます。
板厚が1.2mmと軽量タイプで高所での作業性が向上します。

用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。材質スーパーダイマ仕様壁倍率2倍付属品鍋ビスΦ6.0×43:15本板厚(mm)1.2使用接合具鍋ビス告示1460号第1号建材試験センター第05A2671 号内容量1個
注意
※ビスは柱に4本、横架材に4本、筋かいに7本をしっかり打ち付けてください。
※必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01281613K-BP
340
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする