曜日別特売

皿ビス筋かいボックスⅡ75

皿ビス筋かいボックスⅡ75 - カナイ皿ビス筋かいボックスⅡ75 - カナイ皿ビス筋かいボックスⅡ75 - カナイ

柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。
正方形なので左右どちらでも使用できます。
筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。
筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。

用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。材質JIS G 3131 SPHC仕様床合板仕様、壁倍率2倍、内使い付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本表面処理デュラルコート板厚(mm)2.3使用接合具皿ビス告示1460号第1号建材試験センター第04A1382号内容量1個
注意
※ビスは柱に4本、横架材に4本、筋かいに7本をしっかり打ち付けてください。※必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01281638BB-S2G
480
359
395(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする