トルクドライバー用MS付トルクスプラスブレード

トルクドライバー用MS付トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)

先端形状トルクスプラス 軸径(Φmm)4 全長(mm)175 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭 内容量1本
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01258373 2859MIP9 9IP
2,040
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
01258382 2859MIP8 8IP
2,040
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
01258398 2859MIP7 7IP
2,040
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
01258407 2859MIP6 6IP
2,040
1,898
2,088 (税込)
欠品中

返品不可
01258416 2859MIP25 25IP
2,040
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
01258425 2859MIP20 20IP
2,040
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
01258434 2859MIP15 15IP
2,040
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
01258443 2859MIP10 10IP
2,040
1,898
2,088 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする