曜日別特売

リブレースプレート

リブレースプレート - カナイリブレースプレート - カナイリブレースプレート - カナイ
(1件のレビュー)

同一面から施工ができる、柱と筋かいの2点止めの筋かい金物です。
金物の厚みが0.8mmと薄い為、金物の上から面材を貼る事ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
金物に接合線が入っているので、取付位置を容易に決められます。

材質JIS G4305 SUS430仕様壁倍率2倍付属品YA-S45×7本、YA-S75×8本表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.8使用接合具皿ビス告示1460号第1号ハウスプラス住宅保証HP11-KT056内容量1個
注意
※金物の取り付け高さは、横架材から150mmの位置に取り付けてください。床合板30mmまで。
※ビスはプレートの筋かい側に7本、柱側に8本を専用の接合ビスで止め付けを行ってください。
※床合板仕様は、(株住宅構造研究所にて性能試験を実施済み。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01281674-
500
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01281674
2017-07-12
用途: 外壁リフォーム 構造合板を釘止め前に、柱と筋交いの耐震補強
アネーロ

ほかの筋交い補強金具は端でビス止めに対してこちらは端から逃げてビス止め出来るので筋交いがビスにより割れない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする