曜日別特売

デフコーナー

デフコーナー - カナイデフコーナー - カナイデフコーナー - カナイ
(2件のレビュー)

金物を2個使用することで、必要耐力10kNを確保します。
横架材側のビス孔位置を柱から離してあるので、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。
床合板30mmまで対応します。
床合板と柱の隙間を避けてビスが施工できます。

材質NFG550F規格(財)建材試験センター及び(株)住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具チーズビス告示1460号第2号(1個使い)は、(2個使い)へ短期基準接合耐力(kN)(1個使い)5.1、(2個使い)10内容量1個
注意
※柱の刻印がある方を柱側に取り付けてください。※ビスは必ず専用の物を使用してください。※ビスは必要以上に締め付けないでください。材料の繊維を壊すほど締め付けると所定の耐力が発揮されません。※金物を直行して2個使用する際、金物を近づけすぎるとビスが干渉する恐れがありますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01281735DEF-CYS-C55×6本標準仕様
180
98
108(税込)
当日出荷
01281744DEF-CGYS-C55×3本、YS-C90×3本床合板仕様
200
99
109(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01281735
2022-04-18
用途: コーナーの補強
製造業

家具のコーナー補強に使用しました。
コンパクトかつ強度がありそうなのでこの製品を選びました。
問題なく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 01281735
2018-08-06
用途: 小屋作成時の横枠の補助金具
金融・保険業

屋根部の横枠が歪まないように使用。付属のネジは四角のビットが必要(確か)

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする