曜日別特売

フリーダムホールダウンB

フリーダムホールダウンB - カナイフリーダムホールダウンB - カナイフリーダムホールダウンB - カナイ

引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工ができます。
ビスの使用本数を変えることにより、1460号表三(と)(ち)(り)(ぬ)各仕様に対応します。

規格
(F-HDB15)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT001
(F-HDB20)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT002
(F-HDB25)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT003
(F-HDB30)ハウスプラス住宅保証(株)HP02-KT004
用途基礎と柱(引張力がかかる)、柱と横架材を介して柱の接合に使用します。材質JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート板厚(mm)6.0使用接合具六角ビス/YD-H90:4~10本(別売)N値(F-HDB15)2.9以下、(F-HDB20)5.1以下、(F-HDB25)6.2以下、(F-HDB30)6.6以下告示1460号第2号(F-HDB15)と、(F-HDB20)ち、(F-HDB25)り、(F-HDB30)ぬ短期基準接合耐力(kN)(F-HDB15)15.6、(F-HDB20)27.4、(F-HDB25)32.9、(F-HDB30)35.3内容量1個
注意
※柱の仕口から30mm以上のところにホールダウン金物F-HDB(15~30kN)の接合具孔(下段)を合わせ、接合具孔にYD-H90を六角ビス孔数字の箇所に合わせF-HDB15の場合には◯印15の数字4カ所に、F-HDB20には◯印15の数字4カ所と◯印20の数字2カ所の位置をプラスして6本、F-HDB25にはさらに◯印25の数字を2カ所プラスして8本、F-HDB30には同様◯印30の数字を2カ所プラスして10本で止め付けます。この場合においてねじ六角頭部が浮いていたり過剰トルクによる締め付けにならないよう注意し施工してください。
※ホールダウン金物F-HDB15~30の引き寄せホールにアンカーボルト(M16)を通し六角ナット(M16)を掛けて緊結をします。
※天井に向けての作業や目に近いところでのねじ締め付けには、防護眼鏡の着用をしてください。
※アンカーボルト(座金付きボルト)が中心にくるように製品を取付けてください。
※六角ナットはしっかりと止め付け、ゆるみがないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01281866F-HDB
1,000
599
659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする