曜日別特売

シークホールダウン

シークホールダウン - カナイシークホールダウン - カナイシークホールダウン - カナイ
(1件のレビュー)

従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。
金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。
C-HD2535で25kN~35kNまで対応します。
当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。

用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。材質JIS G 3131 SPHC付属品C-HD2535/YD-N90:10本表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5使用接合具鍋ビスN値7.0以下告示1460号第2号り、ぬ建材試験センター第03A1466号短期基準接合耐力(kN)37.3内容量1個
注意
※パネル枠仕様、2×4工法にはシークホールダウンC-HD2530をご使用ください。※専用接合具(YD-N90)を必ずご使用ください。※取付けの際、締め付け能力の弱いインパクトドライバーのご使用はご遠慮ください。※アンカーボルト(座金付きボルト)が中心にくるように製品を取付けてください。※六角ナットはしっかりと止め付け、ゆるみがないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01281875C-HD2535
1,200
649
714(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01281875
2020-08-30
用途: 耐震壁の追加工場
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりしていて、厚さが40mmしかないので、いい。追加工事に最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする