カナイ
在来工法用シークホールダウン
高耐力50kN対応の在来工法用ホールダウン金物です。
金物の幅を45mmにしていますので、和室の真壁の施工に適しています。
材質
JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部)
付属品
YS-N90×17本、50kN用角座金×1個
表面処理
デュラルコート
板厚(mm)
4.5(板部)、6.0(駒部)
使用接合具
鍋ビス・先割れ
N値
9.4以下
告示1460号第2号
ぬ
建材試験センター
第10A2734号
短期基準接合耐力(kN)
51.5
内容量
1個
注意
※ビスは必ず専用接合具(YS-N90)をご使用ください。
※アンカーボルトと両ねじボルトは必ず専用のもの(別売品)をご使用ください。その際、専用の50kN用角座金を入れ専用の六角ナットで締め付けてください。
※アンカーボルトの埋め込み長さは360mm以上、基礎幅は150mm以上を確保してください。
※六角ナットはしっかりと止め付け、ゆるみがないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01281884
C-HD50S
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください