カナイ
枠組壁工法用シークホールダウンC-HD50
高耐力50kN対応の枠組壁工法用ホールダウン金物です。
金物を縦枠、横架材内部に収められるため、外壁側に金物を出さずに施工ができます。
材質
JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部)
付属品
YD-N120×20本、50kN用角座金×1個
規格
(一財)日本建築総合試験所 IIJ-07-0076(1)
表面処理
デュラルコート
板厚(mm)
4.5(板部)、6.0(駒部)
使用接合具
鍋ビス
耐力試験
短期許容耐力/64kN
内容量
1個
注意
※ビスは必ず専用接合具(YD-N120)をご使用ください。
※アンカーボルトと両ねじボルトは必ず専用のもの(別売品)をご使用ください。その際、専用の50kN用角座金を入れ専用の六角ナットで締め付けてください。
※アンカーボルトの埋め込み長さは360mm以上、基礎幅は150mm以上を確保してください。
※六角ナットはしっかりと止め付け、ゆるみがないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01281893
C-HD50
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください