曜日別特売

ハンディホールダウン

ハンディホールダウン - カナイハンディホールダウン - カナイハンディホールダウン - カナイ

従来のボルト止めホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。
H-HD1520で15kN~20kN、H-HDF2530で25kN~30kNまで対応します。
当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。

材質JIS G 3131 SPHC付属品YD-N60×5本表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5使用接合具鍋ビスN値3.9以下告示1460号第2号と、ち建材試験センター第04A1613号短期基準接合耐力(kN)20.9内容量1個
注意
※専用接合具(YD-N60)を必ずご使用ください。
※取付けの際、締め付け能力の弱いインパクトドライバーのご使用はご遠慮ください。
※アンカーボルト(座金付きボルト)が中心にくるように製品を取付けてください。
※六角ナットはしっかりと止め付け、ゆるみがないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01281902H-HD1520
820
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする