曜日別特売

エーステンプレート・S

エーステンプレート・S - BXカネシンエーステンプレート・S - BXカネシンエーステンプレート・S - BXカネシン
(1件のレビュー)

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
軽量なので現場作業が容易です。

用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.1告示1460号第2号建材試験センター第06A2654号短期基準接合耐力(kN)5.9内容量1個
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282182DP2-SAP-S
190
129
142(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 耐震補強
サービス業

床下の柱と土台の補強、ウッドデッキの補強に使いました。
床下にもぐることが可能なら安価に耐震補強ができます。
木造の耐震補強は要は1階です。
2階や小屋組みは、ほぼ不要でいかに柱と土台、柱と梁の接合部を補強するかです。
やる気になれば素人でも可能です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする