曜日別特売

ショートクランクアンカーボルト

ショートクランクアンカーボルト - BXカネシンショートクランクアンカーボルト - BXカネシンショートクランクアンカーボルト - BXカネシンショートクランクアンカーボルト - BXカネシンショートクランクアンカーボルト - BXカネシン

M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。
先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。
クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。
本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。

用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)建材試験センター第05A2194号内容量1個
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さは280mm以上です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282356SCA16-3653658550
900
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
01282365SCA16-60600320100
1,065
989
1,088(税込)
3日以内出荷
01282374SCA16-70700420100
1,235
869
956(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする