曜日別特売

テンツリック

テンツリック - BXカネシンテンツリック - BXカネシンテンツリック - BXカネシン
(2件のレビュー)

木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。
金物なので均一な耐荷重が見込めます。

用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。材質(本体)JIS G 3302 SGHC付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)内容量1個
注意
※受け部にセットしたゴムは、防震効果を期待したものですが、100%の防震はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282566TK
605
408
449(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01282566
2022-08-07
用途: リフォーム工事に

安心信頼のメーカーですので問題ありません。使いやすいです。

対象商品 : 01282566
2017-10-23
用途: 天井梁からの横梁に使用
製造業

主材料がSGHC材であることから、実際の吊耐荷重を表示して欲しかった。元々、強度があまり期待出来ない為、実際に吊る梁のサイズ・荷重に非常に気を使う結果となり、使用するテンツリックの本数をどこまで増やしていいものかが不明で、非常に不安である。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする