トラスティー600

トラスティー600 - BXカネシントラスティー600 - BXカネシントラスティー600 - BXカネシン
(28件のレビュー)

仕口加工が不要で簡単に施工できます。
プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。

用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板内容量1個
注意
※金物は水平になるように接合してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282575THB-600(ビスタイプ)ビス HR-65(ピンク)×10本
1,215
859
945(税込)
当日出荷
01282584THB-600(ボルトタイプ)リングネイルPZ-FRN-55(シルバー)×8本、専用座金×2枚
オープン
取扱い終了
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01282584THB-600(ボルトタイプ)01282575THB-600(ビスタイプ)THB-600(ボルトタイプ) トラスティー600 BXカネシン 01282575トラスティー600BXカネシン1個
859
税込945
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01282575
2024-07-16
用途: 新築現場の火打ちに使用
株式会社斉藤建築

新築現場の火打ちに使用しています。取り扱いが容易で使いやすいです。価格も手ごろです。

対象商品 : 01282575
2024-09-09
用途: リフォーム
製造業

取り付けしやすいです。強度についての情報があると助かります

2が参考にしています
対象商品 : 01282575
2024-02-28
用途: 耐震補強
有限会社青木工務店

耐震補強に使いました。ビス止めなので後付の施工性が良いです。

対象商品 : 01282584
2022-05-01
用途: 下屋の柱筋交

取り付けも簡単で釘も付いていますので助かりました。

対象商品 : 01282575
2022-03-15
用途: DIY

パーゴラDIYの火打ちとして使いました。
揺れも止まり満足です。

対象商品 : 01282584
2021-06-25
用途: 小屋作りに使用
卸売・小売業

予想以上にがっしりとした作りになっており、固定も簡単に出来る為満足している。

対象商品 : 01282575
2022-03-31
用途: リフォーム工事
尾登建築建設業・工事業

思ってた以上より丈夫だった 価格もちょうどいい また使いたい

対象商品 : 01282575
2021-05-11
用途: 自分でガレージ作ってます
卸売・小売業

火打を木材で作るつもりだったがモノタロウサイトで是見つけ購入、取付けも簡単でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする