BXカネシン
ハイパーウイング
クロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。
一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調整できます。
用途
六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。
材質
ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT122
表面処理
溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
N値
1.9
告示1460号第2号
へ
短期基準接合耐力(kN)
10.5
内容量
1個
注意
※六角ボルト(M12)は別売品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01282636
HW-CH
¥
215
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください