ハリケンタイ

ハリケンタイ - BXカネシンハリケンタイ - BXカネシンハリケンタイ - BXカネシン
(2件のレビュー)

本体に仮止め用の爪を設けることで高所作業に適応しております。

用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGCC付属品太めくぎ ZN40×6本規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11H01-05表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※必ず付属の太めくぎで接合してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282663HT
110
81
89(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01282663
2018-07-04
用途: 物置小屋の建築
有限会社aimマーケティング

想定していたとおりの使い勝手で、特別に問題は感じませんでした。

対象商品 : 01282663
2015-09-10
用途: 直交する木材の固定
農・林・水産業

使うところの材料サイズによりますが、大きな材料には不向きで強度がありません。
小さな材料では十分かと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする