曜日別特売

レスビー羽子板ボルト

レスビー羽子板ボルト - BXカネシンレスビー羽子板ボルト - BXカネシンレスビー羽子板ボルト - BXカネシン
(1件のレビュー)

羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。
ビス施工のためかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。
羽根部をコンパクトにすることで、4寸巾の木材で座掘り無しの場合でもネジ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。

用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ビス HR-65(グレー)×3本、ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT069表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)N値2.1告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)11.4内容量1個
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282672BLBS-E2
295
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 古民家の柱脚の固定
その他業種

扱いやすく価格もリーズナブルでした。
もう少し長いものもあれば助かるのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする