曜日別特売

ビスどめ短ざく

ビスどめ短ざく - BXカネシンビスどめ短ざく - BXカネシンビスどめ短ざく - BXカネシンビスどめ短ざく - BXカネシンビスどめ短ざく - BXカネシンビスどめ短ざく - BXカネシンビスどめ短ざく - BXカネシン
(1件のレビュー)

1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。
2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。
板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。
金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。

用途
継手の補強に使用します。(BS-S240)
継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360)
材質ZAM(MSM-CK590-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※必ず付属の専用ビス、専用リングネイルで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282688BS-L360360
300
209
230(税込)
当日出荷
01282697BS-S240240
280
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01282688
2022-04-18
用途: 意外と薄かった
製造業

意外と薄かったので用途には使えせんでしたが、何かと便利な形なので何かに流用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする