BXカネシン
フリークランクアンカーボルト
先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引き抜き力を発揮します。
クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工する事ができます。
用途
基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)
基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16)
付属品
ナット×1個
材質
JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
規格
(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
内容量
1個
注意
※基礎コンクリートへの埋め込み深さはM12で250mm以上、M16で360mm以上必要です。ホールダウン金物の耐力によって埋め込み深さが異なる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01282803
FCAⅡ-37
M12×370
370
120
¥
335
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
01282812
FCAⅡ-16-60
M16×600
600
240
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01282828
FCAⅡ-16-70
M16×700
700
340
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください