曜日別特売

マスタープレート

マスタープレート - BXカネシンマスタープレート - BXカネシンマスタープレート - BXカネシン
(3件のレビュー)

多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。
ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。
ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。

用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.9告示1460号第2号建材試験センター第06C0625号短期基準接合耐力(kN)10.3内容量1個
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282864DP2-MP
300
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01282864
2022-12-05
用途: 梁と柱のつなぎに
アロウライフ企画その他業種

築40年の旧家ですので金物の使用が無く耐震に不安を持ったので補強した

対象商品 : 01282864
2022-06-22
用途: 建物リフォーム時
有限会社宝不動産不動産業

すぐに届いたがビスが1本だけビットが入らず使えなかった

対象商品 : 01282864
2015-07-23
用途: 倉庫の建設
サーティース

理にかなっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする