曜日別特売

メタリフ筋かいプレート

メタリフ筋かいプレート - BXカネシンメタリフ筋かいプレート - BXカネシンメタリフ筋かいプレート - BXカネシン
(4件のレビュー)

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。
土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。

用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009板厚(mm)0.6告示1460号第1号ハ、ニ内容量1個
注意
※本体の取付け高さに注意してください。
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01282882MLSP
470
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 昔の筋交いに
サービス業

煙突設置のため、壁をはつったところ筋交いが現れました。煙突はさておき大事な筋交いをこの際補強しないと思い購入しました。面積が広い金物でがっちり出来ました。

対象商品 : 01282882
2017-04-27
用途: 外壁リフォーム 構造合板を釘止め前に、柱と筋交いの耐震補強
アネーロ

割れやすい筋交いの端ではなく、逃げてネジ止め出来るので良い、筋交い側のネジも短くて良い

対象商品 : 01282882
2023-03-08
用途: 両筋交いの固定用

リフォームが中心なので、他の補強金物をどうしても取り付けられない場面が出てきます。そうした場合にこのプレートで固定します。この上に石膏ボードを張りますが、薄いので特別何か細工をする必要はありませんでした。

対象商品 : 01282882
2018-02-16
用途: 新築工事
建設業・工事業

商品に問題もなく、納品も早かったので非常に助かりました。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする