曜日別特売

円形座付ボルトⅡ

円形座付ボルトⅡ - BXカネシン円形座付ボルトⅡ - BXカネシン円形座付ボルトⅡ - BXカネシン

床合板を横架材へ直接仕上げる場合には、座付ボルトの座金部分に対して横架材側に座掘りが要求されます。「円形座付ボルトⅡ」はΦ60の座掘錐で簡単に仕上げることが出来ますので作業性が大幅に向上します。
座金部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。

用途一方向のホールダウン金物(15kNまで)を接合する場合に使用します。材質JIS B 1180の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品ナット×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT062表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)短期基準接合耐力(kN)15.1内容量1個
注意
※基礎直結アンカーの代用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01283038M16W×510-Ⅱ
1,210
739
813(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする