BXカネシン
高耐力フレックスホールダウン60
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。
四角穴ビスの簡単施工を実現しました。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途
土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質
JIS G 3101 SS400
付属品
ビスYPR-85(グレー)×18本、丸座金×1個
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT026
表面処理
プロイズ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
N値
11.3
短期基準接合耐力(kN)
60.0
内容量
1個
注意
※必ず付属の専用ビス、丸座金で接合してください。
※必ず専用アンカーボルトと専用両引きボルトをご使用ください。
※アンカーボルトの埋め込み長さは300mm以上、基礎幅は150mm以上、コンクリート強度は21N/mm
2
以上にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01283178
FH-60
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください