曜日別特売

(枠材用)フレックスホールダウン

(枠材用)フレックスホールダウン - BXカネシン(枠材用)フレックスホールダウン - BXカネシン(枠材用)フレックスホールダウン - BXカネシン

柱に枠材(厚み45mmまで)を介して施工できるので、現場での枠材欠き込み作業などが軽減されます。
アンカーボルトのクリアランスは金物取付け面から18mm~33mmまでに対応、施工範囲が広がりました。
本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。(この製品は枠組壁工法用ではありません。)材質JIS G 3131 SPHC付属品ビスYPR-85(グレー)×5本、丸座金×1個規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT099/HP10-KT100表面処理プロイズ処理RoHS指令(10物質対応)対応N値3.8告示1460号第2号短期基準接合耐力(kN)20.4内容量1個
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01283363FFH-S20
905
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする